Wanienka kablowa, szerokość: 600mm

Nr art.: 928776 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Wysokość 100 mm
Szerokość 600 mm
Głębokość 80 mm
Grubość materiału 1,5 mm
Całkowicie zamknięty nie
Materiał blacha; stal
Rodzaj produktu Kanał kablowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928776 600
EAN / GTIN 4062406352448
Numer producenta 928776 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej.

Zastosowanie:

Rynna kablowa do poziomego prowadzenia przewodów. Mocowanie pod blatem. Do mocowanie przewodów, listwy wtykowej albo adapterów.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.