{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 0 mm - 8 mm | |
⌀ zewnętrzna | 37 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 78 mm | |
uchwytów ze stożkiem | CBN - B 10 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 10,094 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341420 6 | |
EAN / GTIN | 4045197883209 | |
Numer producenta | 341420 6 |