Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13/16

Nr art.: 341420 13/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 1 mm - 13 mm
⌀ zewnętrzna 47 mm
dł. uchwytu zamkniętego 103 mm
uchwytów ze stożkiem CBN - B 16
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 15,733 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 341420 13/16
EAN / GTIN 4045197883254

Opis

Wykonanie:

wersja przemysłowa
Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

Nakładane na chwyty trzpieniowe nr 342300342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.
do wiertarek stojakowych.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka