{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6 | |
zakres mocowania | 0 mm - 6,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 32 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 65,6 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 10 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 10,094 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341400 6 | |
EAN / GTIN | 4019208009544 | |
Numer producenta | 871022 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra, Typ: 6
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
530,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
403,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 32 mm | 37 mm |
uchwytów ze stożkiem | B 10 | CBN - B 10 |
dł. uchwytu zamkniętego | 65,6 mm | 78 mm |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 10,094 mm | 10,094 mm |
zakres mocowania | 0 mm - 6,5 mm | 0 mm - 8 mm |
typ | 6 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |