• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino autobloccante Supra, Modello: 6

Codice art.: 341400 6
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
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6
Campo di serraggio 0 mm - 6,5 mm
⌀ Esterno 32 mm
Lunghezza della testina chiusa 65,6 mm
Cono mandrino B 10
⌀ Massimo cono mandrino 10,094 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341400 6
EAN / GTIN 4019208009544
Codice del produttore 871022
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale.
Con cono per pinze serrapunta a norma DIN 238

Uso:

Per trapani a colonna.
Per l’innesto in attacchi n. art. 342300342887 o direttamente nel mandrino della macchina.