Ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania . Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzanymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek. Do mocowania zewnętrznego, zwłaszcza do mocowania półfabrykatów.
Materiał:
Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5 hartowanej.
Pasuje do:
Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.
Wskazówka:
Zakres mocowania przykładowo dla nr 313115 − 313137. Głębokość stopnia mocowania 25 mm.