• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem.

Nr art.: 313315
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
20 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej ⌀ mocowania. Frezowana powierzchnia przyłożenia, nieczerniona.

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.
Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.

Wskazówka:

Rozm. 400 pasuje też do uchwytów w rozm. 500.
Szczęki z Al, na zamówienie.