{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 400 mm | |
długość L | 180 mm | |
wysokość H | 73 mm | |
szerokość rowka D | 18 mm | |
rozstaw otworów b | 60 mm | |
długość wpustu A | 30 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313310 400 |