{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 200 mm | |
długość L | 105 mm | |
wysokość H | 40 mm | |
szerokość rowka D | 10 mm | |
rozstaw otworów b | 40 mm | |
długość wpustu A | 20 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313310 200 |