Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej ⌀ mocowania. Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, czerniona.
Zastosowanie:
Ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek. Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.
Materiał:
Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.
Pasuje do:
Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.