{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 1 mm | |
adapter | ER 20 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 428 E | |
⌀ zewn. D | 21 mm | |
Długość całkowita L | 31,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308911 1 | |
EAN / GTIN | 2050001767813 | |
Numer producenta | 13714010100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER, ER 20, nomin. ⌀ mocowania d: 1mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
141,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
107,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
112,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 21 mm | 17 mm | 21 mm |
Długość całkowita L | 31,5 mm | 27,5 mm | 31,5 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 428 E | 426 E | 428 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |