ER cangė, ER 20, Nominalus užveržimo ⌀ d: 1mm

Prekės Nr.: 308911 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 428 E
Gamintojo pavadinimas FAHRION ER-Spannzange
Laikiklis ER 20
Užspaudimo skersmuo 1 mm
Užspaudimo skersmuo min. 0,5 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 1 mm
Išorinis skersmuo 21 mm
Cangės ilgis 31,5 mm
Su cilindrine dalimi (priekinėje pusėje) ne
Forma kūgio formos
Kūgio kampas 16 laipsniai
Standartas DIN ISO 15488-B
Medžiaga plienas
Paviršius šllifuot.
Su sriegiu ne
Užspaudimo profilis apval
Su ašies kompensavimu ne
Su radialinė kompensacija ne
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Su tarpine ne
Galimas vidinis šaldymas ne
Įrankių ištraukimo apsauga ne
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308911 1
EAN / GTIN 2050001767813
Gamintojo numeris 13714010100
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).