Oprawki termokurczliwe SK 40 A = 200

Nr art.: 302278
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.
Do termoskurczowych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600308800, klucz do mocowania AB nr 308820308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka