Ściernice talerzowe, CBN Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm)  B126

Nr art.: 597460 B126
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi
  • oznaczenie ziarnistości: CBN
  • Kształt: 4BT9

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Materiały ścierne azotek boru o układzie regularnym
oznaczenie ziarnistości CBN
ziarnistość B126
specyfikacja B126C75B AMIGO-HSS.
Kształt 4BT9
⌀ tarcz D 100 mm
grubość tarczy T 10 mm
⌀ otworu H 20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej 10 mm
grubość okładziny X 1 mm
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 597460 B126
EAN / GTIN 9003171193251
Numer producenta 119325

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice narzędziowe z pokryciem CBN w spoiwie z żywicy syntetycznej, co zapewnia wysoką trwałość i równomierną, dużą wydajność. Korpus o konstrukcji przekładkowej, z kompozytów aluminiowych gwarantuje duże tłumienie drgań i tym samym spokojną pracę, ze stałą wydajnością i wysoką jakością powierzchni.
Dla dobrej jakości powierzchni przy wysokiej wydajności obróbki ubytkowej. Specyfikacja: B126C75B AMIGO-HSS.

Zastosowanie:

Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach-ostrzarkach. Do szlifowania wysokostopowych stali narzędziowych (HSS) i stali do nawęglania, stelitu.