{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
Material abraziv | Nitrură cubică de bor | |
Prescurtare pentru material abraziv | CBN | |
Granulaţie | B126 | |
Specificaţie | B126C75B AMIGO-HSS. | |
Forma | 4BT9 | |
⌀ discurilor D | 100 mm | |
Lăţimea discului T | 10 mm | |
⌀ găurii H | 20 mm | |
Lăţime strat abraziv W parte frontală | 10 mm | |
Înălţime strat abraziv X | 1 mm | |
Tip produs | Disc abraziv |
Cod articol | 597460 B126 | |
EAN / GTIN | 9003171193251 | |
Număr producător | 119325 |