{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał brzeszczotów | HM | |
podziałka zębów | 1,4 mm | |
długość listków | 83 mm | |
Nazwa | T118EHM | |
przydatność | _T118EHM | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX | |
grubość blachy (blacha pełna) | 2-5 mm | |
rodzaj skrawania | cięcie proste precyzyjne | |
liczba brzeszczotów | 3 | |
Rodzaj produktu | Brzeszczoty bagnetowe |
Numer artykułu | 588500 T118EHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952537863 | |
Numer producenta | 2608900562 |