Garnitura listov za vbodno žago T118EHM-E

Št. art.: 588500 T118EHM-E
Nastavi ceno 3 kos (8,77 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HM
Delitev zob 1,4 mm
Dolžina lista 83 mm
Oznaka T118EHM
Primernost _T118EHM
za material INOX
Debelina pločevine (polna pločevina) 2-5 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen)
Število listov 3
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588500 T118EHM-E
EAN/GTIN 4059952537863
Številka proizvajalca 2608900562

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za kovino. Držalo z vpenjalnim nastavkom.
Zobje iz karbidne trdine za najdaljšo življenjsko dobo, za INOX.

Obseg dobave:

3-del.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico