• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ściernice ceramiczne Walec (ukośny) 1530CA

Nr art.: 501530 1530CA
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
Materiały ścierne Korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość zgrubne
długość 30 mm
średnica 15 mm
opis kształtu Walec (ukośny)
zawartość 25 kg
Rodzaj produktu Ściernice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 501530 1530CA
EAN / GTIN 4062406372750

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice ceramiczne (ścierniwo korundowe ze spoiwem ceramicznym) to najczęściej stosowane ściernice do obróbki wibrościernej i nadają się do uniwersalnego zastosowania. Bardzo wysoka gęstość i silne działanie ścierne.
Wersja wysokowydajna zapewnia krótki czas obróbki. Mała skłonność do zużycia, wysoka trwałość.

Zastosowanie:

Do szybkiego usuwania zadziorów, zaokrąglania krawędzi oraz obróbki wstępnej przed polerowaniem stali węglowej, stali stopowej oraz innych stopów stali. Nadają się również do obróbki zgrubnej tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych, przy czym istnieje ryzyko szybszego zatykania się ściernic i słabszego działania ściernego.
Kształt walca (ukośnego) nadaje się idealnie do obróbki powierzchni (płaszczyzna, powierzchnia o nieregularnych kształtach).
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka