Zestaw krążków szlifierskich włók., 3-elem. (A), do satynowania średnio drobne 100 mm

Nr art.: 555765 100
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 44,83 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ pierścienia 100 mm
szerokość pierścienia 25 mm
⌀ otworu 20 mm
⌀ pierścienia redukcyjnego 10 mm; 14 mm; 16 mm
Rodzaj produktu Włókninowy krążek szlifierski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 555765 100
EAN / GTIN 4013349627896
Numer producenta L065681650

Opis

Wykonanie:

Włókninowe krążki szlifierskie Unipol® są owinięte wokół rdzenia metalowego; zestaw zawiera zawsze trzy sztuki.

Zastosowanie:

włóknina szlifierska średnia (ziarno ok. 180) do końcowej obróbki szlifowanych albo szczotkowanych powierzchni, do satynowania (wysokość nierówności Rt ok. 3 µm).
Krążki z włókniny szlifierskiej mogą być mocowane w dowolnej liczbie i szerokości.

Wskazówka:

Trzpienie mocujące dla krążków szlifierskich włókninowych zob. nr 555785.