Sada kotoučů s brusným rounem, 3-dílná (A) k satinování středně jemná, ⌀ kotouče: 100mm

Artiklové číslo: 555765 100
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 227,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 3 ks
Tvar kulatá
Průměr 100 mm
Šířka brusiva 25 mm
Průměr otvoru H 20 mm
Stupeň jemnosti středně jemné
Podklad brusného materiálu Rouno
Řada Unipol®
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti min. 180
Porovnání zrnitosti max. 180

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555765 100
EAN / GTIN 4013349627896
Číslo výrobce L065681650
Výrobce/odpovědná osoba OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Popis

Provedení:

Kroužky brusného rouna Unipol® jsou ovinuté kolem kovového jádra; obsah sady vždy tři kroužky.

Použití:

Středně jemné brusné rouno (zrno kolem 180), k dobroušení broušených nebo okartáčovaných povrchů, k satinování (hloubka drsnosti Rt cca 3 µm).
Kroužky z brusného rouna mohou být upevněny v libovolném počtu a šířce.

Poznámka:

Upínací trny pro kroužky s brusným rounem viz č. 555785.