{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM TiAlN | |
powłoka | TiAlN | |
Kształt | G1225 | |
opis kształtu | Łuk ostry | |
⌀ główki | 12 mm | |
długość główki | 25 mm | |
długość całkowita | 65 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540260 G1225 | |
EAN / GTIN | 4027497043422 |