• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Technická fréza Z7 střední, křížové ozubení, TK TiAlN, Typ: G1225

Artiklové číslo: 540260 G1225
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 6 mm
Řezný materiál TK
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka hlavy L3 25 mm
Počet břitů skupiny Z7
Tvar technické frézy Technická fréza s lomeným obloukem
Typ ozubení Střídavé zuby
Jemnost ozubení střední
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 65 mm
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 540260 G1225
EAN / GTIN 4027497043422
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

stopka ⌀ 6 mm.
Technické frézy LUKAS jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Dodatečný povlak TiAlN pro delší životnost a vyšší odolnost proti teplotám.
Pro vysoké tepelné a mechanické zatížení (Heavy Duty).
Tvar ostrý oblouk (SPG).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.