• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Ściernice do obróbki zgrubnej Silver 178X7 mm

Nr art.: 560453 178X7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    47,07  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    39,22  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SILVER
oznaczenie ziarnistości ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
grubość tarczy 7 mm
⌀ tarczy 178 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zalecany kąt przyłożenia 20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Ściernice do obróbki zgrubnej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 560453 178X7
EAN / GTIN 4054596444041
Numer producenta 7100141096

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernica do obróbki zgrubnej Silver z dodatkiem ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie zapewniającym wysoką wydajność szlifowania i dobrą wytrzymałość. Do INOX i stali.

Zastosowanie:

Nadaje się do szlifowania ubytkowego i ciężkich prac oddzielających.

Specyfikacja:

A36P-BF.