{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SILVER | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560453 178X7 | |
EAN / GTIN | 4054596444041 | |
Gamintojo numeris | 7100141096 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo šlifavimo diskas Silver 178X7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 | <0,1 |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 | 20-30 |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX ;Plienas | INOX ;Plienas |
Disko storis | 7 | 7 |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | Keramika |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas |