• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ściernice do obróbki zgrubnej Basic* „2 w 1” 178X6 mm

Nr art.: 560600 178X6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,95  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    16,63  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A30-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
grubość tarczy 6 mm
⌀ tarczy 178 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zalecany kąt przyłożenia 20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
Rodzaj produktu Ściernice do obróbki zgrubnej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 560600 178X6
EAN / GTIN 9003172228631
Numer producenta 222863

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne ściernice do szlifowania zgrubnego płaszczyzn i krawędzi ze stali INOX i stali węglowej.
Specyfikacja: A30Q-BF.