{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
Materiały ścierne | korund spiekany | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 80 | |
specyfikacja | 454A801N5V3U5 steel high alloyed | |
Kształt | 6 | |
⌀ tarcz D | 80 mm | |
grubość tarczy T | 40 mm | |
⌀ otworu H | 20 mm | |
grubość ścianki W | 6 mm | |
grubość dna E | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Ściernice garnkowe, |
Numer artykułu | 597010 SK80 | |
EAN / GTIN | 9003170028172 | |
Numer producenta | 34048152 |