• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Ściernice garnkowe, ceramiczne, Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm) EK80

Nr art.: 597010 EK80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: 6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Materiały ścierne korund szlachetny biały
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 80
specyfikacja SD83AII7PVK3F steel universal
Kształt 6
⌀ tarcz D 80 mm
grubość tarczy T 40 mm
⌀ otworu H 20 mm
grubość ścianki W 6 mm
grubość dna E 10 mm
Rodzaj produktu Ściernice garnkowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 597010 EK80
EAN / GTIN 9003174750277
Numer producenta 475027

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernica garnkowa z:
Korund szlachetny, biały. Specyfikacja: SD83AII7PVK3F steel universal.

Zastosowanie:

Do ostrzenia narzędzi skrawających, jak wiertła, frezy itp. Szlifowanie na mokro z zastosowaniem emulsji lub oleju do szlifowania.