Slipskålskiva keramisk D×T×H (mm) 80×40×20 EK80

Article no.: 597010 EK80
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
33 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Ädelkorund vit
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
Specifikation SD83AII7PVK3F steel universal
Form 6
Skiv-⌀ D 80 mm
Skivbredd D 40 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Väggtjocklek W 6 mm
Tjocklek E 10 mm
Produktslag Slipskål

Identification & Classification

Artikkelkode 597010 EK80
EAN / GTIN 9003174750277
Manufacturer number 475027
Manufacturer/responsible person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskål med:
Ädelkorund vit. Specifikation: SD83AII7PVK3F steel universal.

Användningsdata:

  • universellt användbar för slipning av skärande verktyg som borr, fräsar etc.
  • Våtslipning med emulsion resp. slipolja rekommenderas.