• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Tarcze ścierne do przecinania „2 in 1“ 178 mm

Nr art.: GG5350 178
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 4,53 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A30Q-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Kształt 41
opis kształtu proste
⌀ tarczy 178 mm
grubość tarczy 2,5 mm
zawartość 100
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 7,5 mm - 12,5 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału stal; Stal.
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG5350 178
EAN / GTIN 4045197191823

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Otwarta struktura; homogeniczna budowa; szlifowanie bezwonne; tkaniny zbrojeniowe z włókna szklanego zapewniające najwyższe bezpieczeństwo pracy przy chłodnym szlifie, ⌀ otworu 22,23 mm. Udział żelaza, siarki i chloru jest niższy niż 0,1 % i dlatego nadaje się do obróbki stali nierdzewnych (INOX). Do zastosowania w szlifierkach kątowych elektrycznych i ze sprężonym powietrzem.
Uniwersalna tarcza do przecinania stali węglowej i nierdzewnej, o dużej wydajności i trwałości.
jak 563500.

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania 80 m /s vc.

Specyfikacja:

A30Q-BF (jak 563500) do stali i INOX, o dużej wydajności skrawania i żywotności.

Zawartość:

100 sztuk / paczka.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału. Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.
Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne