Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Wielofunkcyjny zestaw pilników, 5-elem., w pokrowcu zwijanym, nacięcie nr 2, z drewnianym uchwytem
Półfabrykaty na pilniki są kute, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Niebaryłkowate pilniki posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika. W celu ochrony pilników zestawy są przejrzyście umieszczone w solidnych, zwijanych pokrowcach nylonowych. Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość. uchwyty do pilników z twardego drewna. nacięcie nr 2 = półgładzik.
Zastosowanie:
Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.
W dostawie:
5-elementowy zestaw pilników z pilnikiem płaskim, trójkątnym, kwadratowym, półokrągłym i okrągłym.