{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
ziarnistość | bardzo zgrubna | |
ziarnistość | bardzo zgrubna | |
stopień twardości | bardzo twarde | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | płaskie | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
oznaczenie firmy 3M | XT-RD | |
maks. prędkość obwodowa | 60 m/s | |
zalecana prędkość obrotowa | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 11 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Włóknina do zgrubnego oczyszczania |
Numer artykułu | 566725 115 | |
Numer producenta | 7000077891 |