{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie ZF714 | |
Materiały ścierne | Korund cyrkonowy (ZA) | |
oznaczenie ziarnistości | ZA | |
ziarnistość | 24 | |
podłoże ścierniwa | Krążek fibrowy | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 180 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 488 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566630 24 | |
EAN / GTIN | 4018875380963 | |
Numer producenta | 738096 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Fibrowe krążki ścierne ZF 714, korund cyrkonowy (ZA), ⌀ 180 mm, ziarnistość: 24
na zamówienie
w magazynie
2 519 sztuk w magazynie
od
1
szt.
11,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
9,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
6,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
5,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | stal |
⌀ tarczy | 180 mm | 180 mm |
Materiały ścierne | Korund cyrkonowy (ZA) | korund zwykły (A) |
oznaczenie ziarnistości | ZA | A |