Przyrządy do pomiaru stożka wewnętrznego IFM, zakres pomiarowy: 0,5-20mm

Nr art.: 435172 0,5-20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,71 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 119,05 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 878
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 878
zakres pomiarowy 0,5 mm - 20 mm
wartość działki skali 0,01 mm
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru sfazowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435172 0,5-20
EAN / GTIN 2050001055743
Numer producenta 19400000

Opis

Wykonanie:

przyrząd pomiarowy IFM ze stożkiem pomiarowym 90° dookreślania największej średnicy stożka wewnętrznego. Hartowany krzyżak stożka pomiarowego wprowadzany jest w stożek wewnętrzny. Największą ⌀ określa się przez dociśnięcie do oporu.

W dostawie:

Czujnik zegarowy

Wskazówka:

Wersje specjalne z innymi kątami stożka na zamówienie. Przyrządy pomiarowe do pomiaru długości sfazowania dostępne na zamówienie. Czujnik zegarowy i korpus dostarczane pojedynczo.