Przyrządy do pomiaru stożka wewnętrznego IFM, zakres pomiarowy: 20-40mm

Nr art.: 435172 20-40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,96 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 20 mm
Maks. zakres pomiarowy 40 mm
Norma DIN 878
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435172 20-40
EAN / GTIN 2050001055750
Numer producenta 19400001
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

przyrząd pomiarowy IFM ze stożkiem pomiarowym 90° dookreślania największej średnicy stożka wewnętrznego. Hartowany krzyżak stożka pomiarowego wprowadzany jest w stożek wewnętrzny. Największą ⌀ określa się przez dociśnięcie do oporu.

W dostawie:

Czujnik zegarowy

Wskazówka:

Wersje specjalne z innymi kątami stożka na zamówienie. Przyrządy pomiarowe do pomiaru długości sfazowania dostępne na zamówienie. Czujnik zegarowy i korpus dostarczane pojedynczo.