{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
zakres pomiaru czujnika zegarowego precyzyjnego | ±0,065 mm | |
wartość działki elementarnej śruby mikrometrycznej | 0,01 mm | |
wartość działki elementarnej czujnika zegarowego precyzyjnego | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
głębokość wnęki kabłąka | 16 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikromierz czujnikowy |
Numer artykułu | 422500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004248 | |
Numer producenta | 4150000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Precyzyjne mikrometry zegarowe, zakres pomiarowy: 0-25mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 032,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 935,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
zakres pomiaru czujnika zegarowego precyzyjnego | ±0,065 mm | ±0,045 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | DIN 863 | DIN 863 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Mikromierz czujnikowy | Mikromierz czujnikowy |