Zestaw suwmiarek cyfrowych TESA-CAL IP67, zakres pomiarowy 150 mm 3

Nr art.: 405522 3
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 391,69 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 40 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
układ Stand-by tak
zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby tak
automatyczne wyłączanie tak
czas pracy 12000 godziny
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 405522 3
EAN / GTIN 4067263132776

Opis

Wykonanie:

  • Łatwe prowadzenie suwaka po szynie umożliwia lekką i równomierną, płynną pracę.
  • Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i długotrwałą stabilność wyników.
  • Wysoki stopień ochrony przed pyłem i cieczami.
  • Łatwy odczyt dzięki dużej, kontrastowej skali okrągłej.
  • Wysoka trwałość baterii eliminuje konieczność częstej wymiany.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.
Zestaw składający się z 3× nr 412760, rozm.150.