{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 875; DIN 876/0 | |
prostopadłość | 0,008 mm | |
długość | 500 mm | |
szerokość | 500 mm | |
Grubość | 70 mm | |
masa | 38 kg | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Płytka pomiarowa |
Numer artykułu | 431860 500X500 | |
EAN / GTIN | 2050001042743 |