Wzorce kąta 90°, kwadratowe, dokładność 0 400X400 mm

Nr art.: 431860 400X400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 875; DIN 876/0
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 875; DIN 876/0
prostopadłość 0,006 mm
długość 400 mm
szerokość 400 mm
Grubość 60 mm
masa 24 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 431860 400X400
EAN / GTIN 2050001042736

Opis

Wykonanie:

Materiał, dokładność i opcje patrz nr 430300; 430400. Cztery biegnące dookoła wąskie płaszczyzny przyłożenia 90° są docierane precyzyjnie proszkiem diamentowym wg normy DIN 876. Kąt prosty wg normy DIN 875.

Zastosowanie:

Do kontroli kąta 90° w pionie i w poziomie.

Wskazówka:

Dostawa płatna. Wzorzec kąta w formie kwadratowej do długości 1000 mm na zamówienie. Wzorzec kąta w formie prostokątnej do długości 2000 mm na zamówienie.
Drewniana kaseta lub Flight Case dostępne za dopłatą na zamówienie.