Sprawdziany do gwintów rurowych Sprawdzian trzpieniowy graniczny G1/8 cal

Nr art.: 486140 G1/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,20 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 98,23 PLN /szt.
  • 263,62 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 228
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni; Przymiar przychodni
pole tolerancji A
Klasa tolerancji A
Rodzaj gwintu G
gwint G1/8
⌀ gwintu 9,73 mm
liczba zwojów na cal 28
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 486140 G1/8
EAN / GTIN 2050001035837

Opis

Wykonanie:

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.
Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

Norma:

DIN EN ISO 228

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.
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
    Sprawdziany do gwintów UNF (cal) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka