{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN EN ISO 3650 | |
wymiar nominalny | 0,5 mm | |
Klasa tolerancji | 2 | |
materiał | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa |
Numer artykułu | 481070 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197210302 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 2 0,5 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
81,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
332,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
149,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar nominalny | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | ||
Klasa tolerancji | 2 | 0 | 1 |
materiał | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa |