Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 2, wymiar nominalny: 175mm

Nr art.: 481070 175
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 194,55 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia
hartowana; powierzchnia docierana; wersja zeszlifowana
Materiał
stal specjalna
Wymiar nominalny
175 mm
Norma
DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji
2
Rodzaj produktu
płytka wzorcowa
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 481070 175
EAN / GTIN 4045197210586
Numer producenta 481070 175
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wielk. od 0,5 do 10 - o przekroju 30×9 mm. Wielk. od 11 do 500 - o przekroju 35×9 mm.
z wysokogatunkowej, starannie hartowanej i odprężanej, specjalnej stali stopowej.
Klasa tolerancji 2 , jako wzorzec roboczy i nastawczy w procesie produkcji.

Wskazówka:

Dalsze wymiary nominalne dostarczane na zamówienie.