{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 875/00 | |
prostopadłość | 0,003 mm | |
długość ramienia długiego | 100 mm | |
długość krótkiego ramienia | 70 mm | |
przekrój ramienia długiego | 20×3,5 mm | |
przekrój ramienia krótkiego | 18×12 mm | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Kątownik krawędziowy |
Numer artykułu | 450020 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443991 |