{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 875/00 | |
rätvinklighet | 0,003 mm | |
Skänkellängd | 100 mm | |
kort skänkellängd | 70 mm | |
skänkeltvärsnitt, lång skänkel | 20×3,5 mm | |
skänkeltvärsnitt, kort skänkel | 18×12 mm | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Hårvinkel |
Artikkelkode | 450020 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443991 |