{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 10 N - 100 N | |
wart. podziałki skali | 2 N | |
długość trzpienia pomiarowego L | 8 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ tarczy zegara | 72 mm | |
Rodzaj produktu | wag sprężynowych (dynamometrów) |
Numer artykułu | 478900 100N | |
EAN / GTIN | 4045197208194 |