{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 10 N - 100 N | |
Skálaosztás-érték | 2 N | |
Tapintó hossza L | 8 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Számlap ⌀ | 72 mm | |
Termék fajtája | Rugós erőmérő |
Cikkszám | 478900 100N | |
EAN / GTIN | 4045197208194 |