{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 0 kN - 10 kN | |
odczyt co | 0,01 kN | |
obrotowy wyświetlacz | 300 stopni | |
granica błędu | ±0,5 od wartości końcowej zakresu pomiarowego ±1 cyfra % | |
⌀ tłoka | 45 mm | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
powierzchnia tłoka | 10 cm2 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
wysokość przetwornika siły | 30 mm | |
⌀ przetwornika siły | 75 mm | |
temperatura otoczenia | -10 °C - 50 °C | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Siłomierze puszkowe, |
Numer artykułu | 479130 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001674722 |