{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 kN - 10 kN | |
Incrément numérique | 0,01 kN | |
Ecran pivotant | 300 degré | |
Erreur admissible | ±0,5 de la valeur finale de la plage de mesure ±1 chiffre % | |
⌀ piston | 45 mm | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Surface du piston | 10 cm2 | |
Métrologie | numérique | |
Capteur de force surélevé | 30 mm | |
⌀ capteur de force | 75 mm | |
Température de fonctionnement | -10 °C - 50 °C | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Capteur de force |
Référence article | 479130 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001674722 |