{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do wałków o ⌀ | 5 mm - 30 mm | |
wszystkie części | hartowane | |
długość | 60 mm | |
szerokość | 58 mm | |
wysokość | 40 mm | |
masa (szt.) | 0,65 kg | |
Rodzaj produktu | Pryzma |
Numer artykułu | 447050 60X58 | |
EAN / GTIN | 4029713291853 |