{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do wałków o ⌀ | 7 mm - 70 mm | |
wszystkie części | hartowane | |
długość | 100 mm | |
szerokość | 96 mm | |
wysokość | 75 mm | |
masa (szt.) | 3,55 kg | |
Rodzaj produktu | Pryzma |
Numer artykułu | 447050 100X96 | |
EAN / GTIN | 4029713291877 |