• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Cyfrowe mikrometry zewnętrzne zestaw 3-elementowy 0-25 mm

Nr art.: 421501 0-25
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 650,85 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 409,34 PLN /szt.
  • 263,29 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,001 mm
granica błędu 3 µm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
skok wrzeciona 0,5 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu mikrometrów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 421501 0-25
EAN / GTIN 4067263132998

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe mikrometry o zwartej konstrukcji. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm). Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikami spiekanymi.

W dostawie:

3 × mikrometr zewnętrzny 421500 rozm. 0–25.
1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Więcej produktów z oferty specjalnej "Control 2024"